FLUKE - Bolsa de transporte XL Versiv
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carcasa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5015163
Ref.Sonepar
985496
EAN
0754082148432
Modelo:
Carcasa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
4
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
395 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


