FLUKE - Bomba de mano para presión neumática (-0,96 bar / 40 bar) - 2811774
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de adaptador - Mecánica
Puede ser utilizado con un multímetro - no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica - no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo - no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2811774
Ref.Sonepar
1072042
EAN
0095969397711
Tipo de adaptador:
Mecánica
Puede ser utilizado con un multímetro:
no
Puede ser utilizado con una pinza amperimétrica:
no
Puede ser utilizado con un dispositivo de testeo:
no
Puede ser utilizado con un tester de instalaciones:
no
Puede ser utilizado con un medidor de tierras:
no
Puede ser utilizado con una máquina de pruebas:
no
Puede ser utilizado con una analizador de redes:
no
Puede ser utilizado con un calibrador de procesos:
sí
Puede ser utilizado con un equipo de medida medioambiental:
no
Puede ser utilizado con un osciloscopio:
no
Puede ser utilizado con cámara termográfica:
no
Puede utilizarse con un medidor de vibraciones:
no
Puede utilizarse con un detector de fugas por ultrasonidos:
no
Puede utilizarse con herramientas láser:
no
Apropiado para test E-mobility:
no
Apropiado para test fotovoltaico:
no
Tipo de conexión de salida:
Otros
Con maleta/bolsa:
no
Longitud:
220 mm
Anchura:
122 mm
Altura:
89 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


