FLUKE - Cabezal de cuchilla de recambio Jackrapid (para Systimax MGS400, MGS500, MFP420, MFP520) - 3093824
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3093824
Ref.Sonepar
980299
EAN
0754082059349
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Otros
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Categoría de circuito de medición:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


