FLUKE - CABLE DE ANTENA, 5 M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Cable de antena
Longitud - 5 m
Impedancia - 50 Ohm
Color - Negro
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5263915
Ref.Sonepar
1272005
EAN
0195112022344
Tipo de cable:
Cable de antena
Longitud:
5 m
Impedancia:
50 Ohm
Color:
Negro
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
SMA
Tipo de conexión, conexión 2:
Toma
Tipo de conector, conexión 2:
SMA
Efectividad del blindaje:
-80 dB
Filtrado:
Con revestimiento doble
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


