FLUKE - Cable de comunicación HART para Fluke 754 - 3829410

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Cable de comunicación HART para Fluke 754

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conjunto

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3829410

Ref.Sonepar

1303697

EAN

0095969565615

Tipo de accesorio:

Conjunto

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Tapón de seguridad 4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Calibradores de proceso con documentación Fluke serie 750. Los calibradores Fluke de la serie 750 miden voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para probar sensores, transmisores y otros dispositivos. Generan/simulan voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión para calibrar transmisores. También pueden: alimentar transmisores durante la prueba, utilizando alimentación en bucle con medición simultánea de mA, medir/obtener presión, crear y ejecutar procedimientos automatizados de detección para satisfacer programas de calidad o regulaciones, registrar y documentar resultados. Los calibradores Fluke de la serie 750 pueden retener hasta una semana completa de procedimientos descargados y resultados de calibración. Utilizan muchas funciones como paso automático, unidades personalizadas, valores introducidos por el usuario durante la prueba, prueba de interruptor de uno y dos puntos, prueba de flujo DP de raíz cuadrada y retardo de medida programable.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE