FLUKE - CABLE DE LANZAMIENTO MONOMODO 160MTS (SC/LC) - 5235174

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 1

  • Tipo de cable - Simplex

  • Longitud - 160 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5235174

Ref.Sonepar

936261

EAN

0754082152354

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

1

Tipo de cable:

Simplex

Longitud:

160 m

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

LC

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

Latiguillo de lanzamiento monomodo de 9 μm (160 m) para probar fibras acabadas de 9 μm LC (SC/LC metálico)

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE