FLUKE - Cable termopar (K) de uso general
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - -40...260 °C
Material - Otros
Sonda de longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750422
Ref.Sonepar
210295
EAN
0095969009744
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
-40...260 °C
Material:
Otros
Sonda de longitud:
1000 mm
Fluke 80PK-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K). Termopar de tipo K para aplicaciones de uso general. Rango de medida: -40 a 260°C. Un año de garantía.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


