FLUKE - Cable USB para Series 120, 190, 430 y 43B

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 57.6 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - USB

  • Tipo de conexión del lado secundario - USB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2166266

Ref.Sonepar

424467

EAN

0095969265430

Velocidad de transmisión:

57.6 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

USB

Tipo de conexión del lado secundario:

USB

Bidireccional:

Separación galvánica:

Pasivo

Cable de comunicación USB OC4USB. Cable de comunicación con diseño de seguridad para la conexión del puerto serie con aislamiento óptico de un equipo Scopemeter o de un Analizador de calidad eléctrica con una interfaz USB estándar de PC. El aislamiento óptico permite usar el instrumento en la tensión de la red o superior, mientras se sigue conectado al PC. Compatible con los ScopeMeter Fluke Serie 120 y 190, así como con los Analizadores de calidad eléctrica 43, 43B y Serie 430. Compatible con Windows Vista/ XP/2000/Me/98 SE. Longitud del cable: 1,5 m (4,9 pies).

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE