FLUKE - Cables (6 ud.) de 60/90/120 cm con conect. banana macho multiconex.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1616698
Ref.Sonepar
878149
EAN
0095969106948
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
60 V
Capacidad de carga de corriente:
12 A
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


