FLUKE - Cables con microgancho con apertura de hasta 1 mm de diámetro - 1616722
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1616722
Ref.Sonepar
485956
EAN
0095969106979
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
60 V
Capacidad de carga de corriente:
3 A
Categoría de circuito de medición:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


