FLUKE - Cables de prueba aislados Fluke TL1500DC - 5313782
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5313782
Ref.Sonepar
1206300
EAN
0195112034811
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
1500 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


