FLUKE - Cables de prueba y pinzas de cocodrilo (4 negras, 1 verde) para Serie 430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2157713
Ref.Sonepar
183519
EAN
0095969262989
Tipo de accesorio:
Conjunto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Silicona
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


