FLUKE - Calibrador de presión 7 bar con interface para 700PXX

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Calibrador de presión 7 bar con interface para 700PXX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple -

  • Salida de tensión 0 mV… 100 mV - no

  • Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1630430

Ref.Sonepar

634867

EAN

0095969111072

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

Salida de tensión 0 mV… 100 mV:

no

Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV:

no

Salida de tensión 0 V... 3 V:

no

Salida de tensión 0 V… 10 V:

no

Salida de tensión 0 V... 15 V:

no

Intensidad de salida 0 mA ... 24 mA:

Salida de corriente de resolución mínima:

0,001 mA

Fregadero (simulador de transmisor) 0 mA... 24 mA:

Fregadero de baja resolución:

0,001 mA

Salida de resistencia:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo L:

no

Elemento térmico tipo U:

no

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico RTD:

no

Elemento térmico RTD PT100:

no

Elemento térmico RTD PT1000:

no

Elemento térmico RTD Ni100:

no

Elemento térmico RTD Ni1000:

no

Codificación de grupos de frecuencia y pulsos:

no

Medición de la presión:

Aplicar presión (bomba de presión externa):

Función de rampa y escalera:

Medición y codificación simultáneas:

Intervalo de medición de tensión máxima, CC:

30 V

Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:

0.024 A

Resolución más baja, intensidad CC:

1 µA

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Software de calibración:

no

Número de canales:

1

Los calibradores de presión Fluke 717 ofrecen características de rendimiento; durabilidad y fiabilidad sobresalientes. Se trata de unos instrumentos compactos; ligeros y de cómodo transporte que se distinguen; además; por su fácil manejo gracias a su interfaz de botones; semejante a la de los calibradores de procesos documentadores de la serie 740 de Fluke. Están protegidos frente a las interferencias electromagnéticas; el polvo y las salpicaduras. La tapa extraíble del compartimento de la batería facilita una rápida sustitución.Estos calibradores se presentan en 9 modelos con capacidades de medición de presión de hasta 5.000 PSI/345 bares; y son compatibles con los módulos 700Pxx de Fluke de presión diferencial; manométrica y absoluta; lo que mejora su funcionalidad.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE