FLUKE - CALIBRADOR DE PROCESOS DOCUMENTADOR, HART
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Visualización múltiple - sí
Salida de tensión 0 mV… 100 mV - sí
Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3405771
Ref.Sonepar
997960
EAN
0095969491754
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Visualización múltiple:
sí
Salida de tensión 0 mV… 100 mV:
sí
Salida de tensión 0 V... +/- 300 mV:
no
Salida de tensión 0 V... 3 V:
sí
Salida de tensión 0 V… 10 V:
no
Salida de tensión 0 V... 15 V:
sí
Mínima resolución de salida de tensión:
0,001 mV
Intensidad de salida 0 mA ... 24 mA:
sí
Salida de corriente de resolución mínima:
0,001 mA
Fregadero (simulador de transmisor) 0 mA... 24 mA:
sí
Fregadero de baja resolución:
0,001 mA
Salida de resistencia:
sí
máx. codificador de resistencia:
10000 Ohm
Elemento térmico tipo J:
sí
Elemento térmico tipo K:
sí
Elemento térmico tipo T:
sí
Elemento térmico tipo E:
sí
Elemento térmico tipo R:
sí
Elemento térmico tipo S:
sí
Elemento térmico tipo B:
sí
Elemento térmico tipo L:
sí
Elemento térmico tipo U:
sí
Elemento térmico tipo N:
sí
Elemento térmico RTD:
sí
Elemento térmico RTD PT100:
sí
Elemento térmico RTD PT1000:
sí
Elemento térmico RTD Ni100:
no
Elemento térmico RTD Ni1000:
no
Codificación de grupos de frecuencia y pulsos:
sí
máx. frecuencia:
50000 Hz
Medición de la presión:
sí
Aplicar presión (bomba de presión externa):
sí
Función de rampa y escalera:
sí
Medición y codificación simultáneas:
sí
Resolución más baja, tensión CA:
0,001 mV
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
300 V
Resolución más baja, tensión CC:
0,01 mV
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
0.1 A
Resolución más baja, intensidad CC:
1 µA
Intervalo máximo de medición de medidas:
10000 Ohm
Resolución más baja, resistencia:
0,01 Ohm
Medición RMS real:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
sí
Software de calibración:
sí
Número de canales:
1
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


