FLUKE - Cámara acústica Fluke ii915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Técnica - MEMS
Frecuencia de la señal sonora - 2...100 kHz
Intervalo de medición - 4.4...135.5 dB
Distancia de funcionamiento - 0.5...120 m
Imagen visual - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5594661
Ref.Sonepar
1159263
EAN
0195112123133
Técnica:
MEMS
Frecuencia de la señal sonora:
2...100 kHz
Intervalo de medición:
4.4...135.5 dB
Distancia de funcionamiento:
0.5...120 m
Imagen visual:
sí
Resolución pantalla:
1280x1280
Presentación en diagonal:
17.8 cm
Con pantalla táctil:
sí
Vídeo grabación:
sí
Fotogramas por segundo (fps):
25
Temperatura ambiente:
-10...40 °C
Campo de visión (FOV) horizontal:
44.5 °
Campo de visión (FOV) vertical:
44.5 °
Con láser:
no
Zoom digital:
3
Con flash incorporado:
no
Con medidor láser de distancia:
no
Con medición acústica de distancia:
sí
Número de micrófonos en matriz:
64
Compatible con AD:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Con función de memoria:
sí
Memoria interna:
sí
Ranura para tarjeta SD:
no
Ranura de memoria MiniSD:
no
Ranura para tarjeta MicroSD:
no
Conexión USB:
sí
Conexión HDMI:
no
Tipo de bus:
USB-C
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Conjunto de baterías:
sí
Batería integrada:
no
Tipo de batería:
Iones de litio
Máxima duración de batería:
6 h
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de entrada a CC:
9...12.6 V
Con soporte para trípode:
sí
Grado de protección (IP) de cabezal de medición:
IP40
Unidad de indicación del grado de protección (IP):
IP40
Longitud:
68 mm
Altura:
186 mm
Anchura:
322 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


