FLUKE - Cámara FiberInspector™ Ultra FI-3000 pare Versiv (connecion USB) y iOS/Android (WiFi) - 4996225

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4996225

Ref.Sonepar

978443

EAN

0754082146889

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Conjunto de certificación de fibra óptica

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

sí

Cabezal de medición incluido:

no

Cámara FiberInspector™ Ultra FI-3000, juego de puntas (12/24 UPC y 12/24 APC) y adaptador de fibras individuales para las puntas del FI-1000

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE