FLUKE - Cámara termográfica de bolsillo de Fluke PTi120 120x90 9HZ 400C

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resolución de sensor (horizontal) - 120 px

  • Resolución de sensor (vertical) - 90 px

  • Resolución de display (horizontal) - 320 px

  • Resolución de display (vertical) - 240 px

  • Presentación en diagonal - 3.5 in

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5302512

Ref.Sonepar

784672

EAN

0195112031414

Resolución de sensor (horizontal):

120 px

Resolución de sensor (vertical):

90 px

Resolución de display (horizontal):

320 px

Resolución de display (vertical):

240 px

Presentación en diagonal:

3.5 in

Con pantalla táctil:

Imagen térmica:

Imagen visual:

Imagen térmica sobre imagen visual:

Vídeo grabación:

no

Fotogramas por segundo (fps):

9

Sensibilidad térmica a 30 °C:

0.06 °C

Rango de medición de temperatura:

-20...400 °C

Precisión relativa de medición:

2 %

Franja de onda:

8...14 µm

Campo de visión (FOV) horizontal:

50 °

Campo de visión (FOV) vertical:

38 °

Campo de visión instantáneo (IFOV):

7.6 m rad

Focalización automática:

no

Auto orientación:

no

Enfoque multiprofundidad:

no

Compensación de imágenes corrompidas:

no

Incrementa el tamaño de la imagen:

no

Con función de memoria:

Memoria interna:

Ranura para tarjeta SD:

no

Ranura de memoria MiniSD:

no

Ranura para tarjeta MicroSD:

no

Ranura de memoria CompactFlash I:

no

Ranura de memoria CompactFlash II:

no

Conexión USB:

Interfaz de Bluetooth:

no

Compatible con AD:

Salida de vídeo analógica:

no

Conexión HDMI:

no

Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Conexión FireWire (IEEE1394):

no

Detector enfriado:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con láser:

no

Con flash incorporado:

Con soporte para trípode:

no

Apropiado para lentes intercambiables:

no

Con alarma digital:

no

Con sensor de humedad:

no

Con medidor láser de distancia:

no

Funciona con batería:

Alimentación externa requerida:

no

Máxima duración de batería:

2 h

Grado de protección (IP):

IP54

Peso:

0.233 kg

Con el tamaño ideal para llevarla a diario con comodidad. Tamaño bolsillo. Resiste la suciedad y el agua. Exploración rápida de equipos eléctricos, maquinaria y otros activos. La pantalla táctil LCD de 3,5 pulgadas le ofrece IR-Fusion™, que combina una imagen de luz visible y una imagen infrarroja para localizar problemas con más facilidad. Solo tiene que deslizar el dedo por la pantalla para ajustar la configuración. Gracias a la función de etiquetado de activos de Fluke Connect®, el engorroso proceso de ordenar y organizar las imágenes infrarrojas ha pasado a la historia. Basta con escanear el código QR o el código de barras de su activo o máquina para que la imagen infrarroja y todos los registros de la fecha y la hora se guarden en las carpetas previamente establecidas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE