FLUKE - Cámara termográfica Fluke Ti401 PRO; 640x480; 60HZ - 5085041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resolución de sensor (horizontal) - 640 px
Resolución de sensor (vertical) - 480 px
Resolución de display (horizontal) - 640 px
Resolución de display (vertical) - 480 px
Presentación en diagonal - 3.5 in
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5085041
Ref.Sonepar
284556
EAN
0095969909440
Resolución de sensor (horizontal):
640 px
Resolución de sensor (vertical):
480 px
Resolución de display (horizontal):
640 px
Resolución de display (vertical):
480 px
Presentación en diagonal:
3.5 in
Con pantalla táctil:
sí
Imagen térmica:
sí
Imagen visual:
sí
Imagen térmica sobre imagen visual:
sí
Vídeo grabación:
no
Fotogramas por segundo (fps):
60
Sensibilidad térmica a 30 °C:
0.075 °C
Rango de medición de temperatura:
-20...650 °C
Precisión relativa de medición:
2 %
Franja de onda:
7.5...14 µm
Campo de visión (FOV) horizontal:
34 °
Campo de visión (FOV) vertical:
24 °
Campo de visión instantáneo (IFOV):
0.93 m rad
Focalización automática:
sí
Auto orientación:
no
Enfoque multiprofundidad:
no
Compensación de imágenes corrompidas:
no
Incrementa el tamaño de la imagen:
no
Con función de memoria:
sí
Memoria interna:
sí
Ranura para tarjeta SD:
no
Ranura de memoria MiniSD:
no
Ranura para tarjeta MicroSD:
sí
Ranura de memoria CompactFlash I:
no
Ranura de memoria CompactFlash II:
no
Conexión USB:
sí
Interfaz de Bluetooth:
sí
Compatible con AD:
sí
Salida de vídeo analógica:
no
Conexión HDMI:
sí
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Conexión FireWire (IEEE1394):
no
Detector enfriado:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con láser:
sí
Con flash incorporado:
sí
Con soporte para trípode:
no
Apropiado para lentes intercambiables:
sí
Con alarma digital:
no
Con sensor de humedad:
no
Con medidor láser de distancia:
sí
Funciona con batería:
sí
Alimentación externa requerida:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
110...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
110...230 V
Tensión de entrada a CC:
7.2...15 V
Consumo potencia:
7.5 W
Máxima duración de batería:
3 h
Grado de protección (IP):
IP54
Peso:
1.04 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


