FLUKE - Cámara termográfica móvil Fluke iSee™ - TC01A para Android, 25 Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resolución de sensor (horizontal) - 256 px
Resolución de sensor (vertical) - 192 px
Con pantalla táctil - no
Imagen térmica - sí
Imagen visual - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5518338
Ref.Sonepar
1127531
EAN
0195112110324
Resolución de sensor (horizontal):
256 px
Resolución de sensor (vertical):
192 px
Con pantalla táctil:
no
Imagen térmica:
sí
Imagen visual:
no
Imagen térmica sobre imagen visual:
no
Vídeo grabación:
no
Fotogramas por segundo (fps):
9
Sensibilidad térmica a 30 °C:
0.05 °C
Rango de medición de temperatura:
-10...550 °C
Precisión relativa de medición:
2 %
Franja de onda:
8...14 µm
Campo de visión (FOV) horizontal:
56 °
Campo de visión (FOV) vertical:
42 °
Campo de visión instantáneo (IFOV):
3.81 m rad
Focalización automática:
no
Enfoque multiprofundidad:
no
Compensación de imágenes corrompidas:
no
Incrementa el tamaño de la imagen:
no
Con función de memoria:
no
Memoria interna:
no
Ranura para tarjeta SD:
no
Ranura de memoria MiniSD:
no
Ranura para tarjeta MicroSD:
no
Ranura de memoria CompactFlash I:
no
Ranura de memoria CompactFlash II:
no
Conexión USB:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Salida de vídeo analógica:
no
Conexión HDMI:
no
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Conexión FireWire (IEEE1394):
no
Detector enfriado:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Con láser:
no
Con flash incorporado:
no
Con soporte para trípode:
no
Apropiado para lentes intercambiables:
no
Con alarma digital:
no
Con sensor de humedad:
no
Con medidor láser de distancia:
no
Funciona con batería:
no
Alimentación externa requerida:
no
Consumo potencia:
0.35 W
Grado de protección (IP):
IP54
Peso:
0.022 kg
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


