FLUKE - Carcasa antichoque para serie 80, incluye colgador e imán - 2138458
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2138458
Ref.Sonepar
486036
EAN
0095969257251
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Amarillo
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Altura:
190 mm
Anchura:
95 mm
Profundidad:
43 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


