FLUKE - Cargador/alimentador (tensión universal) para Serie 120, Serie 90B y Fluke 43B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tensión de carga - 18...18 V
Tensión de alimentación, frecuencia - 50 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad - no
Con función de descarga - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4328690
Ref.Sonepar
888244
EAN
0095969667692
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tensión de carga:
18...18 V
Tensión de alimentación, frecuencia:
50 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad:
no
Con función de descarga:
no
Longitud:
149 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
79 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


