FLUKE - Cargador de batería
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Tensión de carga - 18...18 V
Tensión de alimentación, frecuencia - 50 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad - no
Con función de descarga - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4542299
Ref.Sonepar
969776
EAN
0095969765541
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tensión de carga:
18...18 V
Tensión de alimentación, frecuencia:
50 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad:
no
Con función de descarga:
no
Longitud:
150 mm
Anchura:
78 mm
Altura:
50 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


