FLUKE - Cargador de una sola bahía para baterías de iones de litio de la serie ii900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 15...23 V
Tensión de carga - 17.8...17.8 V
Tensión de alimentación, frecuencia - 0 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad - no
Con función de descarga - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5385738
Ref.Sonepar
1270729
EAN
0195112067949
Tensión nominal desde/hasta:
15...23 V
Tensión de carga:
17.8...17.8 V
Tensión de alimentación, frecuencia:
0 Hz
Cargador de baterías de alta velocidad:
no
Con función de descarga:
no
Longitud:
65 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
44 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


