FLUKE - Cargador e batería con adaptador para automóvil (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Tensión de carga - 12...12 V
Cargador de baterías de alta velocidad - no
Con función de descarga - no
Longitud - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3039779
Ref.Sonepar
1211278
EAN
0095969417563
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Tensión de carga:
12...12 V
Cargador de baterías de alta velocidad:
no
Con función de descarga:
no
Longitud:
96 mm
Anchura:
25 mm
Altura:
25 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


