FLUKE - Cargador para Versiv, DSX-600 y DTX

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Cargador para Versiv, DSX-600 y DTX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación de red

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4896547

Ref.Sonepar

1009153

EAN

754082141662

Tipo de accesorio:

Alimentación de red

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

FLUK 4896547 CARGADOR PARA VERSIV DSX-600 Y DTX ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE