FLUKE - Carrete de cable rojo de 50 m para el medidor de tierras
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4343754
Ref.Sonepar
908903
EAN
0095969671989
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
50 V
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


