FLUKE - Cartuchera para cinturón para los comprobadores T3 y T5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
649365
Ref.Sonepar
27000
EAN
0095969057196
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Altura:
192 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
38 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


