FLUKE - CERTIFICADOR CAT8 DSX2-8000QI/G INT +ACC FO MM&SM+MICR+GOLD - 4954687

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - CERTIFICADOR CAT8 DSX2-8000QI/G INT +ACC FO MM&SM+MICR+GOLD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Kit de certificación Cat-8 (borrador)

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4954687

Ref.Sonepar

956110

EAN

0754082143833

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Kit de certificación Cat-8 (borrador)

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

sí

Cabezal de medición incluido:

sí

2 GHz DSX-8000 Cat 8 CableAnalyzer, CertiFiber Pro Módulos OLTS multimodo y cámara de inspección: Versiv2 principal con Wi-Fi habilitado y remoto + módulos de cobre Cat 8 DSX (2) + módulos OLTS Quad (2) + cámara de inspección + 1 año de servicios Gold