FLUKE - Código de licencia del software Fluke TruTest - Advanced - 5265319

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - no

  • Con interfaz OPC, cliente - no

  • Con interfaces de programación - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - no

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5265319

Ref.Sonepar

1074329

EAN

0195112016602

Con interfaz OPC, servidor:

no

Con interfaz OPC, cliente:

no

Con interfaces de programación:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

no

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

sí

Apropiado para sistema operativo Windows 10:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

sí

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

2000 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

2000 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

No disponible

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

no

Número máximo de clientes:

1

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

no

Gestión de alarmas:

no

Representación de tendencia:

no

Posibilidad de proyectos en línea:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

no

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

5

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

5

Número de idiomas de configuración/escritorio:

5

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

no

Con otros lenguajes de scripts:

no

Biblioteca con elementos de objetos:

No disponible

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

No disponible

Base de datos SQL:

Integrado

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

2.3 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

2.3 GHz

El software Fluke TruTest se ha diseñado para simplificar la generación de informes y la gestión de datos en sistemas eléctricos tradicionales. Tanto si va a realizar comprobaciones en los dispositivos eléctricos de una oficina, verificar las reparaciones en un taller o realizar inspecciones visuales anuales, resulta fundamental contar con una gestión de datos adecuada para producir informes que los clientes puedan comprender con facilidad. El software TruTest, compatible con un número cada vez mayor de instrumentos de prueba y medida Fluke y Beha-Amprobe, le permite importar de forma rápida y sencilla los resultados de las medidas directamente desde los instrumentos, gestionar los archivos transferidos desde los instrumentos o introducir manualmente los datos según las necesidades.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE