FLUKE - COMPROBADOR DE INSTALACIONES 1664FC SCH, SCHUKO + TRUTEST ADV.

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - COMPROBADOR DE INSTALACIONES 1664FC SCH, SCHUKO + TRUTEST ADV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Indicación de valor límite - no

  • Medición de resistencia de aislamiento -

  • Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa -

  • Resistencias del aislamiento de paredes y suelos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5311861

Ref.Sonepar

837710

EAN

0195112034125

Indicación:

Digital

Indicación de valor límite:

no

Medición de resistencia de aislamiento:

Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa:

Resistencias del aislamiento de paredes y suelos:

no

Comprobación de protector de sobretensión:

no

Medición de resistencia baja:

Medición de baja resistencia con función de rampa:

no

Medición de toma de tierra:

Medición selectiva de toma de tierra:

no

Medición del bucle de toma de tierra:

no

Medición específica de toma de tierra:

no

Medición de resistencia de bucle/impedancia:

Medición del bucle sin liberación RCD/FI:

Medición de resistencia interna de red:

Detección de intensidad de cortocircuito/protección contra sobre corriente:

Comprobación RCD/FI:

Forma de curva en comprobación RCD/FI:

Para interruptor automático diferencial tipo A, F y tipo B, B+

Comprobación RCD/FI con corriente residual al alza:

Función de análisis RCD/FI:

PRCD ensayos tipo S, tipo K:

no

Pruebas de IMD y RCM:

no

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

no

Ensayo de los dispositivos de carga E-Movilidad, simulación del estado del vehículo:

no

Prueba de rotación de campo:

Memoria de valores de medición estructurada:

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Mando a distancia para dispositivo de prueba:

El comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1664 FC (DE, CH, SCH, ITDK) que comprueba todas las normativas locales ahora incluye el software de gestión y generación de informes de datos Fluke TruTest™. El software Fluke TruTest se ha diseñado para simplificar la generación de informes y la gestión de datos en sistemas eléctricos tradicionales. Tanto si va a realizar comprobaciones en los dispositivos eléctricos de una oficina, verificar las reparaciones en un taller o realizar inspecciones visuales anuales, resulta fundamental contar con una gestión de datos adecuada para producir informes que los clientes puedan comprender con facilidad. El software TruTest permite importar los resultados de las mediciones de forma rápida y sencilla directamente desde los instrumentos de medición, gestionar los archivos transferidos desde los instrumentos o introducir datos de forma manual, según sea necesario.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE