FLUKE - Comprobador de instalaciones multifunción avanzado - 4546980
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Indicación de valor límite - no
Medición de resistencia de aislamiento - sí
Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa - no
Resistencias del aislamiento de paredes y suelos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4546980
Ref.Sonepar
197967
EAN
0095969766845
Indicación:
Digital
Indicación de valor límite:
no
Medición de resistencia de aislamiento:
sí
Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa:
no
Resistencias del aislamiento de paredes y suelos:
no
Comprobación de protector de sobretensión:
no
Medición de resistencia baja:
sí
Medición de baja resistencia con función de rampa:
no
Medición de toma de tierra:
sí
Medición selectiva de toma de tierra:
no
Medición del bucle de toma de tierra:
no
Medición específica de toma de tierra:
no
Medición de resistencia de bucle/impedancia:
sí
Medición del bucle sin liberación RCD/FI:
sí
Medición de resistencia interna de red:
sí
Detección de intensidad de cortocircuito/protección contra sobre corriente:
sí
Comprobación RCD/FI:
sí
Forma de curva en comprobación RCD/FI:
Para interruptor automático diferencial tipo A, F y tipo B, B+
Comprobación RCD/FI con corriente residual al alza:
sí
Función de análisis RCD/FI:
sí
PRCD ensayos tipo S, tipo K:
no
Pruebas de IMD y RCM:
no
Medición de corrientes de fuga con adaptador:
no
Ensayo de los dispositivos de carga E-Movilidad, simulación del estado del vehículo:
no
Prueba de rotación de campo:
sí
Memoria de valores de medición estructurada:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
sí
Conexión de impresora:
no
Impresora integrada:
no
Mando a distancia para dispositivo de prueba:
sí
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


