FLUKE - Comprobador de instalaciones multifunción Fluke 1674 FC SCH

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Gráfico

  • Indicación de valor límite -

  • Medición de resistencia de aislamiento -

  • Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa -

  • Resistencias del aislamiento de paredes y suelos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5580841

Ref.Sonepar

1145990

EAN

0195112119440

Indicación:

Gráfico

Indicación de valor límite:

Medición de resistencia de aislamiento:

Medición de la resistencia de aislamiento con función de rampa:

Resistencias del aislamiento de paredes y suelos:

no

Comprobación de protector de sobretensión:

Medición de resistencia baja:

Medición de baja resistencia con función de rampa:

no

Medición de toma de tierra:

Medición selectiva de toma de tierra:

no

Medición del bucle de toma de tierra:

Medición específica de toma de tierra:

no

Medición de resistencia de bucle/impedancia:

Medición del bucle sin liberación RCD/FI:

Medición de resistencia interna de red:

Detección de intensidad de cortocircuito/protección contra sobre corriente:

Comprobación RCD/FI:

Forma de curva en comprobación RCD/FI:

Para interruptor automático diferencial tipo A, F y tipo B, B+

Comprobación RCD/FI con corriente residual al alza:

Función de análisis RCD/FI:

PRCD ensayos tipo S, tipo K:

Pruebas de IMD y RCM:

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

Ensayo de los dispositivos de carga E-Movilidad, simulación del estado del vehículo:

Prueba de rotación de campo:

Memoria de valores de medición estructurada:

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Mando a distancia para dispositivo de prueba:

El comprobador de instalaciones multifunción 1674 FC de Fluke revolucionará su forma de trabajar. El 1674 FC incluye todas las características del 1673 FC así como una función de comprobación previa de aislamiento, funciones Auto Test programables, comprobación de dispositivos de protección frente a sobretensiones y comprobaciones de dispositivos de monitorización de aislamiento. Con un diseño ergonómico, una impecable interfaz de usuario, funciones de gestión de datos integradas, conectividad inalámbrica y un potente software para generación de informes, el 1674 FC establece la nueva referencia para una solución de comprobación de instalaciones integrada. Los comprobadores de instalaciones de la serie 1670 le permiten verificar la seguridad de las instalaciones eléctricas en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, además de cumplir los requisitos de IEC 60364 y todas las normas nacionales pertinentes hasta IEC 61557. Realice las comprobaciones necesarias hasta un 30% más rápido y reduzca el tiempo que dedica a la documentación hasta un 50%, todo ello con la máxima confianza en los datos recogidos. Los comprobadores de instalaciones multifunción de la serie 1670 de Fluke agilizan la configuración y la preparación de pruebas con una intuitiva interfaz de usuario y una pantalla táctil en color de alta resolución; se introduce la información del sitio y se configuran las rutas de comprobación directamente desde el comprobador, su dispositivo móvil o desde un PC, y se edita esa información directamente en el instrumento al realizar la prueba para garantizar la exactitud de los datos.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE