FLUKE - Comprobador de rotación de fases - 4014969

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - LCD

  • Indicación trifásica - sí

  • Intervalo de frecuencia - 15...400 Hz

  • Intervalo de tensión - 40...700 V

  • Comprobador de dirección de giro del motor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4014969

Ref.Sonepar

144381

EAN

0095969599474

Indicación:

LCD

Indicación trifásica:

sí

Intervalo de frecuencia:

15...400 Hz

Intervalo de tensión:

40...700 V

Comprobador de dirección de giro del motor:

no

Detección sin contactos del sentido de giro:

no

El Fluke 9040 mide eficazmente la rotación de fases en todas las áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores, variadores y sistemas eléctricos. El Fluke 9040 es un indicador de secuencia de fases que proporciona claras indicaciones de sistemas trifásicos mediante una pantalla LCD, además de determinar la dirección de rotación con el fin de señalar las conexiones correctas. Indica rápidamente la secuencia de fases y ofrece un rango de frecuencia y tensión (hasta 700 V) adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. Las puntas de prueba suministradas disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, también en las tomas de aplicaciones industriales.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE