FLUKE - Comprobador Eléctrico 600V con tecnología FieldSense™, EU

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Gráfico de barras de escala lineal - no

  • Gráfico de barras de escala logarítmica - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4910322

Ref.Sonepar

243739

EAN

0095969854108

Indicación:

Digital

Gráfico de barras de escala lineal:

no

Gráfico de barras de escala logarítmica:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de tensión máxima, CA:

600 V

Resolución más baja, tensión CA:

Otros

Intervalo de medición de tensión máxima, CC:

600 V

Resolución más baja, tensión CC:

Otros

Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:

200 A

Resolución más baja, intensidad CA:

Otros

Intervalo máximo de medición de medidas:

0.001 Mohm

Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):

no

Resolución más baja, resistencia:

1 Ohm

Medición de temperatura RTD:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de temperatura TC:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Prueba de resistencia/prueba de diodo:

no

Tensión nominal de prueba 10 V:

no

Tensión nominal de prueba 50 V:

no

Tensión nominal de prueba 100 V:

no

Tensión nominal de prueba 250 V:

no

Tensión nominal de prueba 500 V:

no

Tensión nominal de prueba 1000 V:

no

Medición de la longitud del cable:

no

Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:

no

Medición de potencia y energía:

no

Análisis de armónicos/calidad de potencia:

no

Con medición de decibelios (dB):

no

Medición del valor relativo:

no

Medición de inductancia:

no

Medición de conductividad:

no

Comprobador de continuidad:

Soporte de datos:

Valor máximo de almacenamiento:

no

Valor mínimo de almacenamiento:

no

Memoria de valor máximo:

no

Prueba de alto voltaje para devanado del motor:

no

Medición RMS real:

Mediciones del coeficiente de utilización:

no

Medición de la velocidad de rotación:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Interfaz IR:

no

Disyuntor automático:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Entrada de corriente:

Batería

Versión a prueba de explosiones:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Mida tensión... sin cables de prueba. Mida tensiones de hasta 600 V CA con la mordaza abierta, sin necesidad de cable de prueba en contacto con la tensión. Sin abrir las tapas de contactos. En cables de hasta AWG 4/0 (120 mm2) hasta un máximo de 200 A. Los electricistas suelen enfrentarse a cajas abarrotadas de cables en las que suele ser difícil encontrar un punto de contacto metálico seguro. Con el T6-600 podrá realizar la medición de forma fácil, rápida y segura.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE