FLUKE - Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A/6000A para Fluke 1735 y Serie 1740

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Conjunto de 4 sondas ThinFlex de corriente 3000A/6000A para Fluke 1735 y Serie 1740

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Visualización múltiple - no

  • Memoria de valores medidos - no

  • Selección de intervalo de medición - Manual

  • Intervalo de medición de corriente, CA - 0.45...6000 A

  • Tipo de corriente - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4531828

Ref.Sonepar

1075778

EAN

0095969757997

Visualización múltiple:

no

Memoria de valores medidos:

no

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.45...6000 A

Tipo de corriente:

CA

Medición RMS real:

sí

Medición de tensión, CA:

no

Medición de tensión, CC:

no

Intervalo de medición de resistencia:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

283 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

sí

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

no

Conjunto que consta de 4 sondas FS3KA/6KA-TF-4-II corriente 3000A/6000A para Fluke 1735 y Serie 1740.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE