FLUKE - Conjunto de adaptadores de canal Cat 8 DSX-8000

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Conjunto de adaptadores de canal Cat 8 DSX-8000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - sí

  • Técnica de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4774289

Ref.Sonepar

980300

EAN

0754082137238

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

sí

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

Categoría de circuito de medición:

Otros

FLUK 4774289 CONJUNTO DE ADAPTADORES DE CANAL CAT 8 DSX-8000 ·

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE