FLUKE - Contador de partículas

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Contador de partículas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Medición del campo eléctrico - no

  • Medición de campos electromagnéticos - no

  • Medición de la corriente por impulso luminoso - no

  • Medición de la velocidad del aire - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4131397

Ref.Sonepar

610773

EAN

0095969620321

Indicación:

Digital

Medición del campo eléctrico:

no

Medición de campos electromagnéticos:

no

Medición de la corriente por impulso luminoso:

no

Medición de la velocidad del aire:

no

Medición del sonido:

no

Medición del volumen de corriente:

no

Medición señal RF:

no

Medición radioactividad:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Una nueva forma de comprobar la calidad del aire.El contador de partículas Fluke 985 es la herramienta favorita de los profesionales de aplicaciones de climatización y calidad del aire. Desde la comprobación de filtros hasta estudios de calidad del aire; el Fluke 985 es la solución portátil para determinar la concentración de partículas en el aire. Utilice el Fluke 985 para responder inmediatamente a las demandas de los usuarios de cualquier emplazamiento o como parte de un programa de mantenimiento preventivo integral.Con el Fluke 985; es posible:Medir la eficacia del filtro.Controlar las salas limpias industriales.Realizar un análisis previo de la calidad del aire y trabajar con seguridad con especialistas en calidad del aire.Localizar el origen de partículas para su reparación.Informar a los clientes de la eficacia de las reparaciones.Obtener más oportunidades de negocio demostrando la necesidad de llevar a cabo el mantenimiento y la reparación.Gracias a su gran pantalla; los intuitivos iconos; el tipo de letra de gran tamaño y la presentación de datos en pantalla; los usuarios del Fluke 985 pueden realizar más pruebas rápidamente sin tener que pasar de una a otra pantalla para repasar los valores. El Fluke 985 es ligero y fácil de usar en cualquier posición; además; gracias a las sencillas opciones de exportación de datos con el cable USB o la memoria USB; es muy fácil consultar y analizar los datos obtenidos; en cualquier momento y lugar.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE