FLUKE - Correa de mano ajustable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Longitud - 290 mm
Anchura - 10 mm
Material - Sintéticos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4574703
Ref.Sonepar
582256
EAN
0095969780698
Modelo:
Otros
Longitud:
290 mm
Anchura:
10 mm
Material:
Sintéticos
Equipos e instrumentos de medida y control. Instrum.p/instalación eléctrica. Correa de mano ajustable
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


