FLUKE - CUALIFICADOR CABLES RED+POE 10GB LIQ-100

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226604

Ref.Sonepar

935128

EAN

0754082152163

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

Memoria de valores medidos:

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Cable + comprobador de red LinkIQ™ es la solución para verificar el rendimiento de cables de hasta 10G y solucionar problemas de conectividad de red. LinkIQ™ valida el rendimiento del cable con medidas basadas en frecuencia para calcular el ancho de banda máximo (de 10BASE-T a 10GBASE-T), lo que garantiza que los enlaces probados cumplan los requisitos de rendimiento. LinkIQ™ también proporciona diagnóstico del conmutador más cercano: velocidad de datos anunciada, nombre del conmutador, número de puerto e información de VLAN, además de comprobación de PoE y de carga de hasta Clase 8 (90 W). Entre las funciones añadidas se encuentran: Generación de tonos de cables, parpadeo de puertos, autenticación 802.1x, localizadores de oficina remota y la capacidad de gestionar los resultados a través de LinkWare PC.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE