FLUKE - Detector de fibra activa FiberLert™ - 5317262

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Receptor de prueba

  • Tipo de indicación - LCD/acústico

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5317262

Ref.Sonepar

978444

EAN

0195112035665

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Receptor de prueba

Tipo de indicación:

LCD/acústico

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Compruebe rápidamente la actividad en la fibra, la polaridad y la conectividad. Basta con colocarlo delante de la terminación o el puerto de fibra e indicará si hay una fibra activa (de 850 nm a 1625 nm) mediante una luz y un tono, sin necesidad de configuración ni análisis. Esta herramienta de bolsillo comprueba puertos y latiguillos UPC y APC tanto monomodo como multimodo con un detector sin contacto no contaminante. La función LightBeat™ hace parpadear el LED para indicar que está encendido y las pilas en buen estado, y un temporizador apaga el FiberLert™ tras cinco minutos de inactividad para prolongar la vida útil de las pilas (2 x AAA, incluidas). El diseño robusto incluye un práctico clip de bolsillo y cuenta con el respaldo de dos años de garantía.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE