FLUKE - Detector tensión FLUKE-1AC 200-600VAC sin contacto

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Detector tensión FLUKE-1AC 200-600VAC sin contacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 200...1000 V

  • Longitud - 152 mm

  • Longitud de hoja - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2432971

Ref.Sonepar

26994

EAN

0095969290821

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

200...1000 V

Longitud:

152 mm

Longitud de hoja:

9 mm

Anchura de hoja:

4 mm

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

Detección de tensión sin contactos:

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

no

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Detector de tensión de bolsillo Fluke 1AC-II VoltAlert. La nueva generación de comprobadores de tensión de CA sin contacto VoltAlert de Fluke es muy fácil de usar: sólo hay que acercar la punta a un terminal, toma o cable. Si la punta cambia a color rojo y la unidad emite un sonido, indica que existe tensión. Electricistas, técnicos de mantenimiento, servicio o seguridad, así como propietarios de viviendas particulares, pueden comprobar fácilmente la existencia de tensión en los circuitos tanto en el lugar de trabajo como en sus propias casas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE