FLUKE - Detector tensión LVD2 90VAC linterna haz blanco

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 90...600 V

  • Longitud - 123 mm

  • Carga base interna - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2740300

Ref.Sonepar

154437

EAN

0095969369978

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

90...600 V

Longitud:

123 mm

Carga base interna:

no

Carga conmutable:

no

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de resistencia:

Acústico

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

sí

Soporte de datos:

no

Indicación LC retroiluminación:

no

Protección de prod. de prueba:

no

Iluminación punto de medición:

sí

Apto para uso en precipitación:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Detector de tensión con linterna LVD2 que combina un de detector de tensión CA sin contacto y linterna de LED en un diseño con forma de lápiz muy fácil de usar. El LVD2 es un detector de dos niveles que se vuelve azul cuando se halla a una distancia de la fuente de 1" a 5" (de 2,54 cm a 12,7 cm), y rojo cuando está sobre la propia fuente.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE