FLUKE - Estuche de transporte con cremallera para los comprobadores eléctricos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4111540
Ref.Sonepar
309437
EAN
0095969614832
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Altura:
298 mm
Anchura:
114 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


