FLUKE - Estuche de transporte de cuero para los comprobadores T3 y T5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Cuero
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1629104
Ref.Sonepar
955415
EAN
0095969110976
Modelo:
Bolsa
Material:
Cuero
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Marrón
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
1
Altura:
256 mm
Anchura:
154 mm
Profundidad:
106 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


