FLUKE - Estuche de transporte para Serie 180 y ScopeMeter 12X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
646858
Ref.Sonepar
278389
EAN
0095969052894
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
sí
Número total de compartimentos:
2
Altura:
192 mm
Anchura:
141 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


