FLUKE - Estuche flexible para multímetro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3182785
Ref.Sonepar
150715
EAN
0095969443807
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Altura:
230 mm
Anchura:
185 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


