FLUKE - Estuche rígido protector Fluke C11XT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Enrollable - no
Con bandolera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5308996
Ref.Sonepar
887355
EAN
0195112033180
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Enrollable:
no
Con bandolera:
no
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Altura:
105 mm
Anchura:
240 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


