FLUKE - Estuche transporte C90 para multímetro FLUKE serie 170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Con bandolera - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
466029
Ref.Sonepar
26999
EAN
0095969003537
Modelo:
Bolsa
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Con bandolera:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
no
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
2
Altura:
205 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


