FLUKE - FI-500 FiberInspector Micro con cámara de inspección - 4812113

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora - sí

  • Memoria de valores medidos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4812113

Ref.Sonepar

985942

EAN

0754082138365

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Conjunto de certificación de fibra óptica

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

sí

Memoria de valores medidos:

sí

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

sí

Cabezal de medición incluido:

sí

FI-500 FiberInspector Micro con cámara de inspección, pantalla, 4 puntas UPC (conector LC, SC, universal de 1,25 y 2,5 mm), estuche, baterías recargables y adaptador de alimentación universal

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE