FLUKE - Fluke 1AC-A1-II VoltAlert, 90-1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de prueba - 1 polo
Indicación de tensión - LED
Intervalo de medición de tensión - 90...1000 V
Longitud - 152 mm
Longitud de hoja - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2432932
Ref.Sonepar
304637
EAN
0095969290784
Tipo de prueba:
1 polo
Indicación de tensión:
LED
Intervalo de medición de tensión:
90...1000 V
Longitud:
152 mm
Longitud de hoja:
9 mm
Anchura de hoja:
4 mm
Carga base interna:
no
Carga conmutable:
no
Indicación de dirección de la rotación del campo:
no
Comprobador de continuidad:
no
Indicación de fase un polo:
sí
Detección de tensión sin contactos:
sí
Soporte de datos:
no
Indicación LC retroiluminación:
no
Protección de prod. de prueba:
no
Iluminación punto de medición:
no
Apto para uso en precipitación:
no
Entrada de corriente:
Batería
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


